Motion
207UCFN4A860A_A

FALK
207UCFN4A860A_A

8.60:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 0.8750 po taille d’entrée, 34.93 mm, 1.3750 po diamètre d’arbre de sortie, horizontal, matériau de boîtier en fonte ductile, matériel de montage inclus
N° D’ARTICLE MI04849837
N° MFR207UCFN4A860A_A
Prix9,440.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN4A860A_A

8.60:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 0.8750 po taille d’entrée, 34.93 mm, 1.3750 po diamètre d’arbre de sortie, horizontal, matériau de boîtier en fonte ductile, matériel de montage inclus
N° D’ARTICLE MI04849837
N° MFR207UCFN4A860A_A
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
Prix9,440.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.3750 po, 34.93 mm
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    860:1
  • Facteur de service
    1.25

Détails

  • Accessoires inclus
    Quincaillerie de montage
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    2.2 hp
  • Montage
    horizontal
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    1000 N, 224.8 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN4A860 A ULTRAMITE 847.84:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté