Motion
208UCBN4A300A_B

FALK
208UCBN4A300A_B

300:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04850205
N° MFR208UCBN4A300A_B
Prix12,941.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCBN4A300A_B

300:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04850205
N° MFR208UCBN4A300A_B
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
Prix12,941.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    5.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1000 N-m;8850
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    300:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    8850 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
208UCBN4A300 A B ULTRAMITE 337.01:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté