Motion
208UCFN3A56 A_B

FALK
208UCFN3A56 A_B

5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04850335
N° MFR208UCFN3A56 A_B
Prix11,218.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCFN3A56 A_B

5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04850335
N° MFR208UCFN3A56 A_B
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
Prix11,218.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Ratio réel
    14.56:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    208UCFN3A56 A_B
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    0.75 hp

Aperçu

Description du fabricant
208UCFN3A56 A B ULTRAMITE 60.33:1

You May Also Like

Les clients ont également acheté