Motion
208UCFN4A400A_B

FALK
208UCFN4A400A_B

4:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04850361
N° MFR208UCFN4A400A_B
Prix13,779.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCFN4A400A_B

4:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04850361
N° MFR208UCFN4A400A_B
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
Prix13,779.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    438 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2215
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    4:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    4:1

Détails

  • Ratio réel
    4.00:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    15.4 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    UltraMax
  • Puissance nominale thermique
    15.4 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2215 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
208UCFN4A400 A B ULTRAMITE 425.69:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté