Motion
2090FZ2A-2.257 400TS

FALK
2090FZ2A-2.257 400TS

2.257:1 Réduction, 2.257:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04850433
N° MFR2090FZ2A-2.257 400TS
Prix81,161.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2090FZ2A-2.257 400TS

2.257:1 Réduction, 2.257:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04850433
N° MFR2090FZ2A-2.257 400TS
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
Prix81,161.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2090
  • Hauteur du boîtier
    24.0000 po
  • Longueur du boîtier
    72.0000 po, 1828.80 mm
  • Largeur du boîtier
    26.0000 po;660.40 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    400TS
  • Ratio
    2.257:1
  • Poids
    613.71 kg, 1353 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    10290677
  • Numéro CUP du fabricant
    782934256325
  • Réduction
    2.257:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934256325

Aperçu

Description du fabricant
2090FZ2A-2.257 400TS ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté