Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/8 po
- Diamètre de la tige0.3125 po
- Longueur du filetage3/4 po
- Taille du filetage1/8 – 27
Détails
- Chambre3-1/2
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Tige allongéeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- Direction de la cannelureMain droite
- Filetage interrompuNon
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Série1686
- Type de taraudCannelure droite
- Norme de filetageNPT