Motion
207HMTP05 6B SAE-A 2

BROWNING
207HMTP05 6B SAE-A 2

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 207, 5:1 Rapport, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI04852203
N° MFR207HMTP05 6B SAE-A 2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
207HMTP05 6B SAE-A 2

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 207, 5:1 Rapport, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI04852203
N° MFR207HMTP05 6B SAE-A 2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Dimensions du boîtier
    14.5 x 12.37 x 16.47 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    16.4700 po
  • Longueur du boîtier
    14.5000 po
  • Largeur du boîtier
    12.3700 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    207
  • Débit maximal tr/min
    400
  • Taille de sortie maximale
    2.4375 po
  • Couple de sortie maximal
    180.07 po-lb à 1750 tr/min d’entrée, 1 HP
  • Rapport nominal
    5:1
  • Poids
    152.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Adaptateur hydraulique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207HMTP05 6B SAE-A 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662460541273
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    207HMTP
  • Normes respectées
    AGMA
  • Trousse de bras de couple
    207TAP-H (PE9105) Vendu séparément
  • CUP_NON
    662460541273

Aperçu

Description du fabricant
207HMTP05 6B RÉDUCTEUR SAE-A 2
  • Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.
  • Les joints à double lèvre disponibles sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec un arrangement exclusif de joints de barrière.
  • Options et accessoires : Gamme complète de supports de moteur, de protecteurs de courroie, de butées et d’options d’entraînement du convoyeur à vis.