Spécifications
Dimensions
- Longueur totale48 po
- Poids18.38 lb
Détails
- Style de poignéePrise confortable
- MatérielAluminium
- CUP_NON662679996994
Aperçu
- Aluminium léger pour moins de fatigue au travail
- Longueurs de poignée standard avec surface de préhension large pour un confort accru et un fonctionnement à une main
- La mâchoire en acier forgé offre une résistance exceptionnelle
- Les gros filetages moletés et électriques permettent un réglage rapide et positif de la mâchoire
- Les repères de graduation sur la mâchoire du crochet montrent une ouverture approximative pour les tailles de tuyaux