Motion
95000519
Mèche Jobber Length - 23/64 po, acier haute vitesse, cannelure 3-1/2 po, angle de pointe 118 °, OAL 4-7/8 po
N° D’ARTICLE MI04852653
N° MFR95000519
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - 23/64 po, acier haute vitesse, cannelure 3-1/2 po, angle de pointe 118 °, OAL 4-7/8 po
N° D’ARTICLE MI04852653
N° MFR95000519
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    23/64 po
  • Cannelure Longueur  
    3-1/2 po
  • Global Longueur  
    4-7/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M7
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
95000519 23/64 J/L HSS NOIR POINT 118 DEGRÉS