Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche19/64 po
- Longueur de cannelure1-9/16 po
- Longueur totale2-3/4 po
- Diamètre de la tige19/64 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM42
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Type de tigeRonde unie
- Direction de la spiraleSpirale droite