Motion
95004610
Mèche Jobber Length – no 11, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 2-5/16 po, angle de pointe 135 °, OAL 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04852797
N° MFR95004610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length – no 11, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 2-5/16 po, angle de pointe 135 °, OAL 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04852797
N° MFR95004610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #11
  • Cannelure Longueur  
    2-5/16 po
  • Global Longueur  
    3-1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
95004610 #11 J/L COBALT 135DEG SPLT PT