Motion
95090844
Ensembles de mèches - matériau en acier cobalt haute vitesse, 1/16 dans la plus petite taille de mèche, 1/2 dans la plus grande taille de mèche, angle de pointe de 135 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI04852966
N° MFR95090844
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensembles de mèches - matériau en acier cobalt haute vitesse, 1/16 dans la plus petite taille de mèche, 1/2 dans la plus grande taille de mèche, angle de pointe de 135 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI04852966
N° MFR95090844
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plus grande taille de mèche
    1/2 po
  • Plus petite taille de mèche
    1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Nombre de pièces
    29
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 95090844 1/16-1/2X64TH J/L COBLT 135