Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.703 po
- Taille du filetage externe3/4 – 16
- Taille du filetage interne1/2 – 13
- Longueur0.62 po
- Taille de la prise3/4-16 po
Détails
- Type de pas de filetage externeFine
- Insérer le type de murÉpaisse
- Numéro de modèle de l’outil d’installationCL-12-KST
- Type de pas de filetage interneGrossière
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitInserts filetés externes