Motion
50R HSB ALÉSAGE 3.875 PO 1 PO X 1/2 PO KW 2 ACIER INOXYDABLE

FALK
50R HSB 3.875" BORE 1" X 1/2" KW 2 SS

Concentrateur de couplage de pneu - série Wrapflex, code de taille 50R , diamètre de 3.8750 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI04854301
N° MFR50R HSB 3.875" BORE 1" X 1/2" KW 2 SS
Prix486.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
50R HSB 3.875" BORE 1" X 1/2" KW 2 SS

Concentrateur de couplage de pneu - série Wrapflex, code de taille 50R , diamètre de 3.8750 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI04854301
N° MFR50R HSB 3.875" BORE 1" X 1/2" KW 2 SS
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
Prix486.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.8750 po
  • Code de taille de raccord
    50R

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3701683
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    793699857344

Aperçu

Description du fabricant
50R HUB X 3.875 W/0,875 KW

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon