Motion
FR801-11
Poste de dessoudage à commande pneumatique, tension d'entrée : 220-240V, puissance de fonctionnement : 30W
N° D’ARTICLE MI04856024
N° MFRFR801-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poste de dessoudage à commande pneumatique, tension d'entrée : 220-240V, puissance de fonctionnement : 30W
N° D’ARTICLE MI04856024
N° MFRFR801-11
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Comprend
    Station
  • Tension d’entrée
    220-240 V
  • Température de fonctionnement maximale
    +500 °C
  • Température de fonctionnement min.
    +100 °C
  • Puissance de fonctionnement
    30 W
  • Type
    Actionné à l’air

Aperçu

Description du fabricant
FR801-11 POSTE DE REPRISE D'AIR CHAUD ANALOGIQUE