Motion
MX1081651
Mèche de taille-bordure MARXMAN , série 330L , 1/16 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 7/8 po, angle de pointe 118 °, 1-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI04858009
N° MFRMX1081651
Prix9.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de taille-bordure MARXMAN , série 330L , 1/16 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 7/8 po, angle de pointe 118 °, 1-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI04858009
N° MFRMX1081651
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
Prix9.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/16 po
  • Cannelure Longueur  
    7/8 po
  • Global Longueur  
    1-7/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Série
    330L
  • Type de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    Spirale gauche/coupure à gauche
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
81651 330L DRL D’EMPLOI LH 1/16