Motion
MX1080709
Mèche à tige réduite MarxKut de 1-1/32 po, matériau en acier haute vitesse, fini noir et or, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI04858214
N° MFRMX1080709
Prix99.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite MarxKut de 1-1/32 po, matériau en acier haute vitesse, fini noir et or, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI04858214
N° MFRMX1080709
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
Prix99.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/32 po
  • Longueur de cannelure
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    424

Aperçu

Description du fabricant
80709 424 S&D DRL avec 3FLATS 1-1/32 po