Motion
MT1292224
Mèche Jobber Length - série 5374T , 12.5 mm, matériau en carbure, cannelure 76 mm, angle de pointe 118 °, OAL 121 mm
N° D’ARTICLE MI04858370
N° MFRMT1292224
Prix345.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 5374T , 12.5 mm, matériau en carbure, cannelure 76 mm, angle de pointe 118 °, OAL 121 mm
N° D’ARTICLE MI04858370
N° MFRMT1292224
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
Prix345.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    12.5 mm
  • Cannelure Longueur  
    76 mm
  • Global Longueur  
    121 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériel
    Carbure
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    5374T

Aperçu

Description du fabricant
92224 5374T PERCEUSE CBD 12.5MM TIALN