Motion
MT1250993
Mèche pour machine à vis, longueur - 9.5 mm, matériau en carbure, cannelure 70 mm, angle de pointe 118 °, longueur totale 102 mm
N° D’ARTICLE MI04858512
N° MFRMT1250993
Prix131.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis, longueur - 9.5 mm, matériau en carbure, cannelure 70 mm, angle de pointe 118 °, longueur totale 102 mm
N° D’ARTICLE MI04858512
N° MFRMT1250993
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
Prix131.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    9.5 mm
  • Longueur de cannelure
    70 mm
  • Longueur totale
    102 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Carbure
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    5374

Aperçu

Description du fabricant
50993 5374 CBD STD LGTH DRL 9.5MM