Motion
MT1350801
MT1350801
N° D’ARTICLE MI04858912
N° MFRMT1350801
Prix62.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT1350801
N° D’ARTICLE MI04858912
N° MFRMT1350801
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
Prix62.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    6 mm
  • Longueur de cannelure
    1-5/16 po
  • Longueur totale
    2-7/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Angle de pointe
    140 °
  • Type de point
    Encoché
  • Série
    5376
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
50801 5376 DRL CARBURE ST/FL 6.0MM