Motion
MT1350818
MT1350818
N° D’ARTICLE MI04858915
N° MFRMT1350818
Prix86.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT1350818
N° D’ARTICLE MI04858915
N° MFRMT1350818
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
Prix86.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    7.5 mm
  • Longueur de cannelure
    1-9/16 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Angle de pointe
    140 °
  • Type de point
    Encoché
  • Série
    5376
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
50818 5376 DRL CARBURE ST/FL 7.5MM