Motion
MT2243386
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1897M , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 20 mm, 4 cannelures, longueur de coupe de 1-7/8 mm
N° D’ARTICLE MI04860037
N° MFRMT2243386
Prix155.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1897M , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 20 mm, 4 cannelures, longueur de coupe de 1-7/8 mm
N° D’ARTICLE MI04860037
N° MFRMT2243386
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
Prix155.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-7/8 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    20 mm
  • Longueur totale
    4-1/8 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1897M
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
43386 1897M HSS 4FL CC E.M. 20.0MM