Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe7/16 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre4 mm
- Longueur totale2-5/16 po
- Tige Diamètre3/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Forme d’extrémitéExtrémité carrée
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Usine KeywayNon
- Qualité du matérielM7
- Matériau de l’usineAcier haute vitesse
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Nombre de Cannelures4
- Série1897M
- Type de tigeBallerines Weldon
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale