Motion
MT6525631
MORSE ® Fraise à cannelure simple pour outils de coupe - angle de 82 °, 1 cannelure, diamètre de corps de 1-1/4 po, diamètre de tige de 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI04860361
N° MFRMT6525631
Prix207.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Fraise à cannelure simple pour outils de coupe - angle de 82 °, 1 cannelure, diamètre de corps de 1-1/4 po, diamètre de tige de 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI04860361
N° MFRMT6525631
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
Prix207.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Angle fraisé
    82 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de cannelures
    1
  • Série
    1752
  • Type de tige
    Ronde
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
25631 1752 HS C'SINK 1F 82D 1-1/4"
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon