Motion
52712
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5912 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 0.0370 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 0.1110 po
N° D’ARTICLE MI04860992
N° MFR52712
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5912 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 0.0370 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 0.1110 po
N° D’ARTICLE MI04860992
N° MFR52712

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    0.1110 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.0370 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Miniatures
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5912
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
52712 5912 CBD DECIMAL EM 4F .037"
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon