Motion
MT7256375
variFLUTE™ Ball End Mill - 5996 Series, Carbide Material, 3/16 in Mill Dia., 7/16 in Cutting Length, 3/16 in Shank Dia., 2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04861510
N° MFRMT7256375
Prix56.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
variFLUTE™ Ball End Mill - 5996 Series, Carbide Material, 3/16 in Mill Dia., 7/16 in Cutting Length, 3/16 in Shank Dia., 2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04861510
N° MFRMT7256375
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
Prix56.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    7/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3/16 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5996
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
56375 5996 VARIFLUTE 4FL BILLE 3/16"