Motion
20665 PELLICULE DE MICROFINITION PSA DE TYPE D ROULEAU 366L -4.5 PO X 150 PI X 3 PO 180 M

3M
20665 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D ROLL 366L 4.5 IN X 150 FT X 3 IN 180 M

3M™ Rouleau de pellicules de microfinition PSA 366L, 180 Mic 3MIL, TD, marron, 4-1/2 po x 150 pi x 3 po (114.3mmx45,75m), SP, ASO, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI04862266
N° MFR20665 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D ROLL 366L 4.5 IN X 150 FT X 3 IN 180 M
Prix561.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20665 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D ROLL 366L 4.5 IN X 150 FT X 3 IN 180 M

3M™ Rouleau de pellicules de microfinition PSA 366L, 180 Mic 3MIL, TD, marron, 4-1/2 po x 150 pi x 3 po (114.3mmx45,75m), SP, ASO, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI04862266
N° MFR20665 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D ROLL 366L 4.5 IN X 150 FT X 3 IN 180 M
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
Prix561.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    150 pi
  • Largeur totale
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de stock du fabricant
    00051141206653
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141206653
  • CUP_NON
    00051141206653

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 20665 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de précision de calibre micron offre une coupe rapide, une longue durée de vie et un fini uniforme sur de nombreux substrats
  • L’endos en pellicule de polyester durable offre de la flexibilité pour une finition uniforme sur les surfaces profilées
  • L’endos adhésif sensible à la pression permet une fixation rapide et un retrait propre pour les processus de finition en plusieurs étapes
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • La forme en rouleau signifie que l’abrasif peut être coupé et formé selon les exigences du projet