Motion
3213SCHVSP

MCR SAFETY
3213SCHVSP

Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - P ou taille 7, cuir fleur de vache, catégorie C+, non doublé, beige
N° D’ARTICLE MI04862768
N° MFR3213SCHVSP
Prix10.61 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
3213SCHVSP

Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - P ou taille 7, cuir fleur de vache, catégorie C+, non doublé, beige
N° D’ARTICLE MI04862768
N° MFR3213SCHVSP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.61 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pouce Keystone, dos élastique froncé, non doublé, ourlé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Conduite
  • Matériau arrière
    Cuir de vache à grains
  • Type de fermeture
    Dos élastique froncé
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques de confort
    Pouce Keystone, poignet élastique froncé, non doublé
  • Description de la construction
    Coupe Gunn, pouce Keystone
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Tournevis en cuir de vache à grain de qualité C+ à valeur concurrentielle (CV) avec bouts de doigts orange
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • ECCN
    EAR99
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Grade C+
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Caractéristiques de la paume
    Surpiqué
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    Sécurité MCR 3213CHVSP
  • Matériau de couture
    Coton
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
3213SCHVSP IND GRD GRAIN KEY THB HIVIZ
  • Gants en cuir, pouce en losange
  • Cuirs fleur de première qualité
  • Poignets à enfiler
  • Bout des doigts et pouce orange haute visibilité
  • Applications : Opérateurs d’équipement de construction, d’équipement agricole et de chariots élévateurs, d’élevage, de camion-citerne et de remorque de tracteur, travailleurs des services publics, ainsi que toutes les applications générales nécessitant une plus grande dextérité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté