Motion
E03012EP3Y225SMF3-W2

WEG ELECTRIC CORP
E03012EP3Y225SMF3-W2

Moteur CA à châssis IEC - 30 kW, 1200 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//460 V, 225S/M châssis, Boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 50/60 Hz, montage sur pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04863026
N° MFRE03012EP3Y225SMF3-W2
Prix12,294.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E03012EP3Y225SMF3-W2

Moteur CA à châssis IEC - 30 kW, 1200 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//460 V, 225S/M châssis, Boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 50/60 Hz, montage sur pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04863026
N° MFRE03012EP3Y225SMF3-W2
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
Prix12,294.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    225S/M
  • Dimension C de la longueur totale
    34.88 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    60 mm
  • Poids
    855.51 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    92.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    30 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    380/415/660-690//460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Volts à fréquence
    380 V à 50 Hz ; 415 V à 50 Hz ; 660 V à 50 Hz ; 690 V à 50 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
E03012EP3Y225SMF3-W2 30 1000 3 50 380-