Motion
E04536XP3YAX225SMF3

WEG ELECTRIC CORP
E04536XP3YAX225SMF3

Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 60 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//440/460 V, cadre 225S/M, logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, montage au pied, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04863087
N° MFRE04536XP3YAX225SMF3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E04536XP3YAX225SMF3

Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 60 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//440/460 V, cadre 225S/M, logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, montage au pied, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04863087
N° MFRE04536XP3YAX225SMF3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    225S/M
  • Dimension C de la longueur totale
    33.43 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    60 mm
  • Poids
    1017 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Valeur nominale de 50 Hz et 60 Hz (facteur de service de 1.00 ), isolant de classe F (la résine d’imprégnation et le fil d’aimant sont de classe H), F3 monté en standard, plaque signalétique en acier inoxydable - gravée au laser avec arrière-plan à contraste élevé, roulements à billes regraissés (cadres 225 et plus), boîte de conduits étanche, zone 1 et 2, groupes IIA et IIB, classe de température T4, convient au démarrage en étoile/triangle, conception N, ventilateur en plastique conducteur (cadres 63 à 315), ventilateur en aluminium (cadre 355), Joint à lèvres sur les deux écrans latéraux, thermistances 1 par phase.
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    75.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.70 %
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    380/415/660-690//440/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Volts à fréquence
    380 V à 50 Hz ; 415 V à 50 Hz ; 660 V à 50 Hz ; 690 V à 50 Hz ; 440 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
E04536XP3YAX225SMF3 45 3000 3 50 380-415