Motion
01089EP3HCT215VF1-W2

WEG ELECTRIC CORP
01089EP3HCT215VF1-W2

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 10 ch, 2-1/2 ch, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 215T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863135
N° MFR01089EP3HCT215VF1-W2
Prix3,447.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01089EP3HCT215VF1-W2

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 10 ch, 2-1/2 ch, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 215T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863135
N° MFR01089EP3HCT215VF1-W2
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
Prix3,447.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6308
  • Taille du cadre
    215T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Dimension C de la longueur totale
    19.52 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Severe Duty; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; polyester à double immersion; peinture verticale
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :10, F#213/5T, TR/MIN :1800, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    10 hp / 2-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6308 2RS
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Couple de pleine charge
    29.8 pi-lb;40.4033 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    10 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    7.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01089EP3HCT215VF1-W2
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse)
  • Puissance du moteur
    10 hp, 2-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Nombre de vitesses
    2
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207 2RS
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Bille à double joint (2RS)
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min, 900 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909018677200
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01089EP3HCT215VF1-W2 10/2.5HP 1800/900 3