Motion
03089EP3QCT324VF1-W2

WEG ELECTRIC CORP
03089EP3QCT324VF1-W2

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 30 ch, 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 324T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863161
N° MFR03089EP3QCT324VF1-W2
Prix7,178.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
03089EP3QCT324VF1-W2

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 30 ch, 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 324T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863161
N° MFR03089EP3QCT324VF1-W2
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
Prix7,178.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324T
  • Dimension C de la longueur totale
    29.62 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    569.67 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Robuste; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; isolation de classe F; polyester à double imprégnation
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :7 5/30, F#324T, TR/MIN :900/1800, 460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    30 hp / 7-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6312 2RS C3
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    37.2 A
  • Courant de pleine charge
    37.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Couple de pleine charge
    88.5 pi-lb;119.99 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    30 hp;22 kW
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    22 kW;30 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03089EP3QCT324VF1-W2
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse)
  • Puissance du moteur
    30 hp, 7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Nombre de vitesses
    2
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212 2RS C3
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min, 900 tr/min
  • Type de roulement
    Balle à double joint
  • CUP_NON
    7909018679457
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
03089EP3QCT324VF1-W2 30/7.5HP 1800/900 3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon