Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Taille du cadre182T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Dimension C de la longueur totale14.86 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids97.54 lb
Détails
- Détails supplémentairesTour de refroidissement; efficacité Nema Premium; Ic411 - Tefc; monté sur pied; polyester à double imprégnation; caoutchouc; drain automatique; joint d’étanchéité Permatex
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF2
- Régime de base1200 tr/min
- DescriptionHP :1.5, F#182T, TR/MIN :1200, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6207 2RS
- Type de condition de serviceService intense
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge2.39 A
- Efficacité de la pleine charge87.50 %
- Couple de pleine charge6.73 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP1.5 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAM
- kW1.1 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant00152ET3ECT182T-W22
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206 2RS
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniques
- Type de roulementBalle
- CUP_NON7909018269566
- Tension230 V, 380 V, 460 V
- Volts à fréquence190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure