Motion
01012ET3ECT256T-W22

WEG ELECTRIC CORP
01012ET3ECT256T-W22

Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 10 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, cadre 256T , Logement TEFC, 50/60 Hz, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863340
N° MFR01012ET3ECT256T-W22
Prix4,179.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01012ET3ECT256T-W22

Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 10 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, cadre 256T , Logement TEFC, 50/60 Hz, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863340
N° MFR01012ET3ECT256T-W22
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
Prix4,179.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Dimension C de la longueur totale
    24.95 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    315.43 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    7909018269535
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01012ET3ECT256T-W22 10HP 1200 3 60 208-