Motion
00218ET3ECT145T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00218ET3ECT145T-W22

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, cadre 145T , logement TEFC, 50/60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863523
N° MFR00218ET3ECT145T-W22
Prix1,370.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00218ET3ECT145T-W22

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, cadre 145T , logement TEFC, 50/60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863523
N° MFR00218ET3ECT145T-W22
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
Prix1,370.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145T
  • Dimension C de la longueur totale
    13.35 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    54.70 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Robuste; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; polyester à double imprégnation; Npt 3/4\ dans le trou de boîte de jonction principal
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F2
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :2, F#143/5T, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205 2RS
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.61 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Couple de pleine charge
    6.00 pi-lb;8.13 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00218ET3ECT145T-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6204 2RS
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909018257044
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00218ET3ECT145T-W22 2HP 1800 3 60 208-