Motion
00718ET3ESS213TC

WEG ELECTRIC CORP
00718ET3ESS213TC

Moteur à l’épreuve de l’eau à usage général (acier inoxydable) - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 213TC châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage face C/sur pied
N° D’ARTICLE MI04863724
N° MFR00718ET3ESS213TC
Prix3,985.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00718ET3ESS213TC

Moteur à l’épreuve de l’eau à usage général (acier inoxydable) - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 213TC châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage face C/sur pied
N° D’ARTICLE MI04863724
N° MFR00718ET3ESS213TC
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
Prix3,985.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC
  • Dimension C de la longueur totale
    22.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    173 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Isolation époxyde classe F, montage F1 , données de plaque signalétique gravées au laser sur le corps du moteur, tous les cadres en acier inoxydable 304 , clochettes et boîtier de raccordement, thermostats sur chaque phaseréinitialisation automatique, joints à double lèvre, 4 bouchons de vidange dans les cloches d’extrémité, roulements DE verrouillés.
  • Demandes
    Pour la transformation des aliments, les applications pharmaceutiques et autres nécessitant une propreté extrême et des lavages fréquents.
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00718ET3ESS213TC 7.5HP 1800 3 60 208-230