Motion
00336ET3ESS182TC

WEG ELECTRIC CORP
00336ET3ESS182TC

Moteur à l’épreuve de l’eau à usage général (acier inoxydable) - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 182TC châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage face C/sur pied
N° D’ARTICLE MI04864457
N° MFR00336ET3ESS182TC
Prix2,828.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00336ET3ESS182TC

Moteur à l’épreuve de l’eau à usage général (acier inoxydable) - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 182TC châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage face C/sur pied
N° D’ARTICLE MI04864457
N° MFR00336ET3ESS182TC
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
Prix2,828.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Dimension C de la longueur totale
    16.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    100 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Isolation époxyde classe F, montage F1 , données de plaque signalétique gravées au laser sur le corps du moteur, tous les cadres en acier inoxydable 304 , clochettes et boîtier de raccordement, thermostats sur chaque phaseréinitialisation automatique, joints à double lèvre, 4 bouchons de vidange dans les cloches d’extrémité, roulements DE verrouillés.
  • Demandes
    Pour la transformation des aliments, les applications pharmaceutiques et autres nécessitant une propreté extrême et des lavages fréquents.
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Droits de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.71 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00336ET3ESS182TC 3HP 3600 3 60 208-230/