Motion
CFW110070T4ON1Z

WEG ELECTRIC CORP
CFW110070T4ON1Z

Entraînement à fréquence variable - Phase d’entrée 1, 3, Tension d’alimentation 200 à 240 V c.a., 380 à 480 V c.a., service normal 50 hp, NEMA 1, contrôle vectoriel
N° D’ARTICLE MI04864599
N° MFRCFW110070T4ON1Z
Prix11,483.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CFW110070T4ON1Z

Entraînement à fréquence variable - Phase d’entrée 1, 3, Tension d’alimentation 200 à 240 V c.a., 380 à 480 V c.a., service normal 50 hp, NEMA 1, contrôle vectoriel
N° D’ARTICLE MI04864599
N° MFRCFW110070T4ON1Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11,483.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    119.51 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1
  • Type de boîtier
    NEMA 1
  • Puissance nominale en service normal
    50 hp
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph / 3 ph
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle vectoriel
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    7894171078271

Aperçu

Description du fabricant
CFW110070T4ON1Z CFW11 50HP 70A 3PH 380-