Motion
01018OT3PCD215T

WEG ELECTRIC CORP
01018OT3PCD215T

Moteur de service du compresseur - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 213/5T , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI04864641
N° MFR01018OT3PCD215T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01018OT3PCD215T

Moteur de service du compresseur - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 213/5T , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI04864641
N° MFR01018OT3PCD215T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    17.17 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    123 lb

Détails

  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    28.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service du compresseur
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01018OT3PCD215T 10HP 1800 3 60 208-230/