Motion
00218OT3E145TF2

WEG ELECTRIC CORP
00218OT3E145TF2

Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145T , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04864782
N° MFR00218OT3E145TF2
Prix896.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00218OT3E145TF2

Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145T , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04864782
N° MFR00218OT3E145TF2
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
Prix896.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145T
  • Poids
    47.32 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7890208505925
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00218OT3E145TF2 2HP 1800 3 60 208-230/