Motion
CFW700A03P6T4DBN1

WEG ELECTRIC CORP
CFW700A03P6T4DBN1

Entraînement à fréquence variable CFW700A03P6T4DBN1 - Phase d’entrée 1, 3, tension d’alimentation 200-240 V c.a., 380/480 V c.a., 2 hp en service normal, valeur nominale NEMA 1
N° D’ARTICLE MI04865078
N° MFRCFW700A03P6T4DBN1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CFW700A03P6T4DBN1

Entraînement à fréquence variable CFW700A03P6T4DBN1 - Phase d’entrée 1, 3, tension d’alimentation 200-240 V c.a., 380/480 V c.a., 2 hp en service normal, valeur nominale NEMA 1
N° D’ARTICLE MI04865078
N° MFRCFW700A03P6T4DBN1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    14.77 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1
  • Type de boîtier
    NEMA 1
  • Puissance nominale en service normal
    2 hp
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph / 3 ph
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    7891327780323

Aperçu

Description du fabricant
CFW700A03P6T4DBN1 CFW700 3.6A 2HP 3PH