Motion
00718XT3ER213TC

WEG ELECTRIC CORP
00718XT3ER213TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 213TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04865575
N° MFR00718XT3ER213TC
Prix2,985.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00718XT3ER213TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 213TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04865575
N° MFR00718XT3ER213TC
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
Prix2,985.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6308
  • Taille du cadre
    213TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Dimension C de la longueur totale
    19.17 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    22.3 lb/pi
  • Poids
    220.43 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Indice de résistance de l'onduleur ; Cadre en fonte ; Thermostat - 2 fils 1 par phase 155°C ; Rouge 5009 202P (Iso 12944 - C4) ; Joint d'étanchéité ; Joint d'étanchéité à l'huile
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Agitateurs, ventilateurs, convoyeurs, ventilateurs, aliments, endroits dangereux, mélangeurs, pompes, tables de déploiement
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :7.5, F#213/5TC, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6308 2RS
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    9.41 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Couple de pleine charge
    22.3 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    7.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    5.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207 2RS
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909158844326
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00718XT3ER213TC 7.5HP 1800 60 208-230/