Motion
10018ET3PCT405T-W22

WEG ELECTRIC CORP
10018ET3PCT405T-W22

Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 404/5T , enceinte TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04865766
N° MFR10018ET3PCT405T-W22
Prix23,867.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
10018ET3PCT405T-W22

Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 404/5T , enceinte TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04865766
N° MFR10018ET3PCT405T-W22
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
Prix23,867.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    404/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    39.73 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Robuste; tour de refroidissement; efficacité Nema Premium; montage sur pied; cadre en fonte; peinture tropicalisée; joint de roulement Wseal; joint de roulement Wseal Nde
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté droit
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :100, F#404/5T, TR/MIN :1800, 200-208V, TEFC
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6316 2RS C3
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    255.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Couple de pleine charge
    295 pi-lb;400 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4080
  • HP
    100 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    75 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10018ET3PCT405T-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314 2RS C3
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    7909018508108
  • Tension
    200 à 208 V
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
10018ET3PCT405T-W22 100HP 1800 3 60 200V
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good