Motion
60036OT3G447/9TS-RF

WEG ELECTRIC CORP
60036OT3G447/9TS-RF

Moteur à usage général - 600 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447/9TS , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04865895
N° MFR60036OT3G447/9TS-RF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
60036OT3G447/9TS-RF

Moteur à usage général - 600 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447/9TS , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04865895
N° MFR60036OT3G447/9TS-RF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447/9TS
  • Poids
    2359 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    600 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    600 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
60036OT3G447/9TS-RF 600 HP 3600 3 60 460