Motion
10018XT3E405TC

WEG ELECTRIC CORP
10018XT3E405TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 404/5TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04866172
N° MFR10018XT3E405TC
Prix21,866.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
10018XT3E405TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 404/5TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04866172
N° MFR10018XT3E405TC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21,866.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6217
  • Taille du cadre
    404/5TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Dimension C de la longueur totale
    38.07 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    1343.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Classé pour le service de l’onduleur; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; thermostat - 2 fils 1 par phase 155°C
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :100, F#404/5TC, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6217 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    113.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Couple de pleine charge
    295 pi-lb;399.96 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4080
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    75 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Joint à lèvres
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • CUP_NON
    7892304609415
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
10018XT3E405TC 100HP 1800 60 208-230/460