Motion
00536ET3YAL132SFF

WEG ELECTRIC CORP
00536ET3YAL132SFF

Moteur c.a. à châssis IEC - 5 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//460 V, châssis 132SFF , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, bride FF/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04866422
N° MFR00536ET3YAL132SFF
Prix2,229.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00536ET3YAL132SFF

Moteur c.a. à châssis IEC - 5 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//460 V, châssis 132SFF , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, bride FF/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04866422
N° MFR00536ET3YAL132SFF
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
Prix2,229.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    132SFF
  • Dimension C de la longueur totale
    19.29 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    38 mm
  • Poids
    147.46 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    380/415/660-690//460 V
  • Type de montage
    bride FF/pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7909158086320
  • Volts à fréquence
    380 V à 50 Hz ; 415 V à 50 Hz ; 660 V à 50 Hz ; 690 V à 50 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00536ET3YAL132SFF 5KW 3600 3 60//50 460