Motion
04018XT3E324TC

WEG ELECTRIC CORP
04018XT3E324TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 324TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04866673
N° MFR04018XT3E324TC
Prix8,992.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
04018XT3E324TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 324TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04866673
N° MFR04018XT3E324TC
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
Prix8,992.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324TC
  • Dimension C de la longueur totale
    29.60 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    695.96 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cote de service de l’onduleur; service intensif; isolation de classe F; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Emplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :40, F#324TC, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6312 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    48.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Couple de pleine charge
    118 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    40 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    30 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04018XT3E324TC
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7892304609408
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
04018XT3E324TC 40HP 1800 60 208-230/460