Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille du cadre364/5TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Dimension C de la longueur totale33.70 po
- Facteur de service1.15
- Couple177 lb/pi
- Poids1133.13 lb
Détails
- Détails supplémentairesInverter service nominal; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; imprégnation constante de flux de résine; système de regraissage à l’extrémité d’entraînement et à l’extrémité sans entraînement; drain allongé fritté; doubles cosses de mise à la terre; protection thermique de l’enroulement par thermostat
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCôté gauche
- Régime de base1800 tr/min
- Pays d’origineBrésil
- DescriptionHP :60, F#364/5TC, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de description60 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6314 C3
- Type de condition de serviceAntidéflagrant
- Type électriqueInduction triphasée
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge68.30 A
- Efficacité de la pleine charge95.00 %
- Couple de pleine charge177 pi-lb
- Groupe et classeClasse I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- HP60 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAH
- kW45 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant06018XT3E364TC
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur60 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6314 C3
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéJoint à lèvres
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreSens horaire; sens antihoraire
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3C
- Protection thermiqueThermostat
- Type de roulementBalle
- CUP_NON7892304609422
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure