Motion
00436ET3YAL112M

WEG ELECTRIC CORP
00436ET3YAL112M

Moteur c.a. à châssis IEC - 4 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//460 V, châssis 112M , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04867308
N° MFR00436ET3YAL112M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00436ET3YAL112M

Moteur c.a. à châssis IEC - 4 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//460 V, châssis 112M , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04867308
N° MFR00436ET3YAL112M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    112M
  • Dimension C de la longueur totale
    15.47 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    84 lb

Détails

  • Demandes
    Moteur à démarrage en étoile/triangle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.67 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    4 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    380/415/660-690//460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7891327437289
  • Volts à fréquence
    380 V à 50 Hz ; 415 V à 50 Hz ; 660 V à 50 Hz ; 690 V à 50 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00436ET3YAL112M 4KW 3600 3 60/50 460V