Motion
02509XT3E326T

WEG ELECTRIC CORP
02509XT3E326T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 25 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 326T , logement TEFC, 60 Hz, base 900 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867501
N° MFR02509XT3E326T
Prix19,163.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
02509XT3E326T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 25 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 326T , logement TEFC, 60 Hz, base 900 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867501
N° MFR02509XT3E326T
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
Prix19,163.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    326T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6212
  • Dimension C de la longueur totale
    31.11 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    721.61 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Inverter service nominal; Châssis en fonte; Thermoostat - 2 fils 1 par phase 155°C; Système de graissage à l’extrémité entraînement et à l’extrémité sans entraînement
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6312 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    35.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Couple de pleine charge
    148 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    25 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    18.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02509XT3E326T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7891327259775
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
02509XT3E326T 25HP 900 60 208-230/460